FESTO DRUKTRANSMITTER SPTE-P10R-S6-V-2.5K 571485

SPTE-druksensor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SPTE-P10R-S6-V-2.5K
Rubix:05129662
Fabrikant:571485
EAN:4052568101398
FESTO DRUKTRANSMITTER SPTE-P10R-S6-V-2.5K 571485

Technische samenvatting

Typedruksensor
Uitvoeringspte
Spanning, min.10 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DRUKTRANSMITTER SPTE-P10R-S6-V-2.5K 571485


drukzender SPTE-P10R-S6-V-2.5K Autorisatie = (* RCM-markering, * c UL us - Erkend (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring) = conform aan EU-richtlijn voor EMC, Materiaalspecificatie = conform RoHS, Gemeten variabele = relatieve druk, Meetmethode = piëzoweerstandsdruksensor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedruksensor
Uitvoeringspte
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Aangepaste tariefcode90262020
43,79 excl. BTW
/ stuk
52,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen