Referenties
Festo:SDE3-D6M-B-HQ4-2P-M12
Rubix:05119386
Fabrikant:568668
EAN:4052568216344

Documenten
Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SDE3-D6M-B-HQ4-2P-M12 568668
Druksensor SDE3-D6M-B-HQ4-2P-M12 Autorisatie = (* RCM-markering, * c UL us - Erkend (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring) = conform aan EU-richtlijn voor EMC, Materiaalspecificatie = (* Vrij van koper en PTFE, * Conform RoHS), Gemeten variabele = 1x relatieve druk/1x drukverschil, Meetmethode = piëzoweerstandsdruksensor met display
pressure sensor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | druk sensor |
| Uitvoering | sde3 |
| Spanning, min. | 15 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Aangepaste tariefcode | 90262020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,99 excl. BTW
/ stuk
€ 215,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen