FESTO DRUKSENSOR SPAU-V1R-F-T532-L-PNLK-PNVBA-M12 8001229
SPAU druksensor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SPAU-V1R-F-T532-L-PNLK-PNVBA-M12
Rubix:05119788
Fabrikant:8001229
EAN:4052568277062

Documenten
Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SPAU-V1R-F-T532-L-PNLK-PNVBA-M12 8001229
Druksensor SPAU-V1R-F-T532-L-PNLK-PNVBA-M12 Geschikt voor het controleren van perslucht en niet-corrosieve gassen, Montage via voorpaneel, met display. Autorisatie = (* RCM-merk, * c UL us - vermeld (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring) = conform aan EU-richtlijn voor EMC, materiaalspecificatie = conform aan RoHS, gemeten variabele = relatieve druk, meetmethode = piëzoweerstandsdruksensor
Pressure sensor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | druksensor |
| Uitvoering | spau |
| Spanning, min. | 20 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Aangepaste tariefcode | 85369095 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,77 excl. BTW
/ stuk
€ 170,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen