FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-10AW-M7-12 566555

Aansluitprofiel VABM-L1

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VABM-L1-10AW-M7-12
Rubix:05110582
Fabrikant:566555
EAN:4052568214272
FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-10AW-M7-12 566555

Technische samenvatting

Typeklemmenblok voor vuvg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-10AW-M7-12 566555


Aansluitstrip VABM-L1-10AW-M7-12 Rastermaat=10,5 mm, Max. aantal ventielplaatsen=16, Werkdruk=-0,9 - 10 bar, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Toelating=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht269,3 g
Typeklemmenblok voor vuvg
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 93,15 excl. BTW
/ stuk
€ 112,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen