Referenties
Fabory:11408.100.040
Rubix:08989080
EAN:8715493615328

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Voor schroeven | m10 |
Productdetails : ELVZ ST VERBINDINGSMOER EXTRA HOOG M10X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 55,41 g |
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Voor schroeven | m10 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,62 excl. BTW
/ stuk
€ 0,75 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden