METABO KOMSTAALBORSTEL 70 MM 5/8 623805000
Staaldraad-komborstels, roestvast staal, getordeerd
Zie technische informatieReferenties
Metabo:623805000
Rubix:A0218081
Fabrikant:623805000
EAN:4007430408303



Technische samenvatting
| Diameter | 70 mm |
|---|---|
| Materiaal | roestvast staal, getordeerd staaldraad |
| Aansluiting | 5/8'-11 |
Productdetails : METABO KOMSTAALBORSTEL 70 MM 5/8 623805000
Universeel inzetbaar in de bewerking van roestvast staal, bijv. voor het afvlakken van lasnaden en -punten, verwijderen van slakken, ijzerslag en oude verflagen; zeer geschikt voor de bewerking van roestvast staal., Soort medium: roestvast stalen draad getordeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 70 mm |
| Materiaal | roestvast staal, getordeerd staaldraad |
| Aansluiting | 5/8'-11 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,88 excl. BTW
/ stuk
€ 24,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen