Referenties
Timken:SUCSP204/F
Rubix:A0035462
Fabrikant:SUCSP204/F
EAN:0013992246851


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 95 mm |
| Ashoogte | 33,3 mm |
Productdetails : TIMKEN SUCSP 204/F KOGELLAGERBLOK RVS
Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.
Timken SUCSP 204/F is een RVS twee-bout kogellagerblok met set screw locking. Voorzien van standaard seals met flinger en voedselveilige smering.
Toepassingen
Industrial
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 95 mm |
| Ashoogte | 33,3 mm |
| Materiaal | giet-rvs (cast stainless steel) |
| Totale breedte lager | 30 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Klemmen | 12,7 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 13 mm |
| Bouwvorm | twee-bout pillow block, set screw locking |
| Hoogte | 63 mm |
| Lengte | 127 mm |
| Afdichting | standaard seals met flinger |
| Smering | standaard voedselveilige grease (food grade grease) |
| Serie | 2 standard duty |
| Gewicht | 1,3 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 5350 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 10900 N |
| Breedte | 31 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 178,74 excl. BTW
/ stuk
€ 216,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen