Referenties
INA:RSHEA30-N
Rubix:03120251
Fabrikant:0009738070000
EAN:4054372496073


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 76,2 mm |
| Ashoogte | 42,9 mm |
Productdetails : INA RSHEA 30 N KOGELLAGERBLOK STAAND
Ploegbloklager
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 900 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 76,2 mm |
| Ashoogte | 42,9 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 48,5 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 10 mm |
| Bouwvorm | getapte basis |
| Hoogte | 82 mm |
| Lengte | 98 mm |
| Afdichting | sealed on both sides |
| Smering | smeernippel |
| Serie | rshea |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 19500 N |
| Breedte | 32 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,99 excl. BTW
/ stuk
€ 128,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen