Referenties
FAG:UCP204-J7
Rubix:03129231
Fabrikant:0808211970000
EAN:4047643247719


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 95 mm |
| Ashoogte | 33,3 mm |
Documenten
Productdetails : FAG UCP 204 J7 KOGELLAGERBLOK STAAND
Voetstuk lagerbehuizing
Plummer block housing units UCP, cast iron housing, with long base, radial insert ball bearing with grub screws in inner ring, RSR seals
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 690 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 95 mm |
| Ashoogte | 33,3 mm |
| Materiaal | staal |
| Totale breedte lager | 38 mm |
| Buitendiameter | 65 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 13 mm |
| Hoogte | 65 mm |
| Lengte | 127 mm |
| Serie | ucp |
| Aantal gaten | 2 |
| Breedte | 38 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,94 excl. BTW
/ stuk
€ 67,69 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden