SNR UCPE 209 KOGELLAGERBLOK

Zelfinstellend lager

Zie technische informatie

Referenties

SNR:UCPE209
Rubix:A0486630
EAN:3413529526949
SNR UCPE 209 KOGELLAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten150 mm
Ashoogte54 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR UCPE 209 KOGELLAGERBLOK


gietijzeren behuizing, radiaal insteekkogellager met bevestigingsschroef, afdichting met afdichtring

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)208x110x63 mm
Logistiek gewicht2306 g
Binnendiameter45 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten150 mm
Ashoogte54 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager49,2 mm
Buitendiameter85 mm
Klemmen19 mm
Diameter bevestigingsgaten14 mm
Bouwvormvoetgemonteerd (2-bouten) lagerblok
Hoogte107 mm
Lengte192 mm
Afdichtinguszczelnienie z osłoną odśrodkową (pierścień uszczelniający)
Smeringopnieuw te smeren via vetnippel r1/8'
Serieucpe200
Gewicht2,18 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r20800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr31850 N
Breedte49,2 mm
€ 24,80 excl. BTW
/ stuk
€ 30,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen