STAHLWILLE 5,5 X 200 SCHROEVENDR 4628 - 5,5 X 200
Schroevendraaier Stahlwille
Zie technische informatieReferenties
Stahlwille:46282055
Rubix:10123870
EAN:4018754184859

Productdetails : STAHLWILLE 5,5 X 200 SCHROEVENDR 4628 - 5,5 X 200
DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2, Chrome-Alloy-Steel, matverchroomd, zwarte punt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 23x23x315 mm |
| Logistiek gewicht | 102 g |
| Afdruk | plat |
| Grootte afdruk | 1x5,5 mm |
| Blad lengte | 200 mm |
| Lengte | 315 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,11 excl. BTW
/ stuk
€ 11,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
