Referenties
Stahlwille:48560040
Rubix:10124184
EAN:4018754123285



Productdetails : STAHLWILLE TORX SCHROEVENDRAAIER 4856-T40
Met boorgat in de punt (TORX® TAMPER RESISTANT), Chrome-Alloy-Steel, matverchroomd, zwarte punt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 25x32x220 mm |
| Logistiek gewicht | 86 g |
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | t40 |
| Blad lengte | 115 mm |
| Lengte | 240 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,76 excl. BTW
/ stuk
€ 25,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
