ELESA+GANTER KOGELSCHARNIER RVS GN 648.9-16-32-WK
Stainless Steel-Ball joints
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 648.9-16-32-WK
Rubix:A0799497
Fabrikant:GN 648.9-16-32-WK
EAN:4045525903180



Productdetails : ELESA+GANTER KOGELSCHARNIER RVS GN 648.9-16-32-WK
Stainless Steel-Ball joints GN 648.9 are similar to DIN ISO 12240-1, series K. These Stainless Steel-Ball joints are integrated in the Stainless Steel-Ball joint heads GN 648.5 and GN 648.6.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 16 mm |
| Diameter kop | 21 mm |
| Serie | k |
| Dyn. belasting | 88000 N |
| Hoek | 15 ° |
| Dikte | 15 mm |
| Diameter cilinderboring | 16 mm |
| Norm | din iso 12240-1; din iso 12240-4 |
| Lengte | 111 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833038 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,39 excl. BTW
/ stuk
€ 99,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
