Referenties
SKF:SIJ 30 ES
Rubix:03475766
Fabrikant:23404
EAN:7316570948011




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 80 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
Productdetails : SKF SIJ 30 ES STANGKOP
Glijlager stangkop Geen
In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een staal/staal glijoppervlak. Het lager vereist onderhoud, afmeting 16 en groter kunnen via een smeeropening of smeernippel in het lagerhuis en via de as worden nagesmeerd. De binnendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SIL) of rechtse schroefdraad.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1158,4 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Diameter kop | 80 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | sij |
| Binnendraad | m 20x1,5 |
| Lengte | 126 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 275,41 excl. BTW
/ stuk
€ 333,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen