Referenties
Elesa+Ganter:GN 648.8-25-47-N
Rubix:A0798952
Fabrikant:GN 648.8-25-47-N
EAN:4045525902978



Productdetails : ELESA+GANTER KOGELSCHARNIER GN 648.8-25-47-N
Ball joints GN 648.8 are similar to DIN ISO 12240-4, series K. These ball joints are integrated in the ball joint heads GN 648.1 and GN 648.2.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833038 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,92 excl. BTW
/ stuk
€ 82,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
