ELESA+GANTER VERBINDINGSKOP GN 648.5-14-M14-NH
Ball joint heads with female thread, Stainless Steel
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 648.5-14-M14-NH
Rubix:0999112333
Fabrikant:GN 648.5-14-M14-NH
EAN:4045525460102




Productdetails : ELESA+GANTER VERBINDINGSKOP GN 648.5-14-M14-NH
Stainless Steel-Ball joint heads GN 648.5 are similar to DIN ISO 12240-4, series K (formerly DIN 648 K).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 14 mm |
| Buitendiameter | 36 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833038 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,15 excl. BTW
/ stuk
€ 99,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
