INA GIHRK 70 DO/A STANGKOP FEMALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie
Referenties
INA:GIHRK70-DO-A
Rubix:03160570
Fabrikant:0066307900000
EAN:4012802523232
INA GIHRK 70 DO/A STANGKOP FEMALE
Technische samenvatting
Binnendiameter70 mm
Diameter kop154 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GIHRK 70 DO/A STANGKOP FEMALE


Hydraulisch stanguiteinde, met draadklemsysteem, rechtse draad, onderhoudsplichtig, glijdend contactoppervlak

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)232x154x70 mm
Logistiek gewicht8810 g
Binnendiameter70 mm
Diameter kop154 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegihrk..-do
Buitendiameter105 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
668,88 excl. BTW
/ stuk
809,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen