Referenties
Ewellix:SD 20X28X4
Rubix:03475733
Fabrikant:22781
EAN:7316571194653

Documenten
Productdetails : SKF SD 20X28X4 OLIEKEERRING
Als aanvulling op onze lagers levert SKF een breed assortiment lageraccessoires, zoals adapterbussen, terugtrekbussen en borgmoeren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 4x28x28 mm |
| Logistiek gewicht | 2,1 g |
| Type | radiale asafdichting |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 28 mm |
| Breedte | 4 mm |
| Materiaal | polyurethaan |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,27 excl. BTW
/ stuk
€ 5,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
