COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.36-20045ICK38K 1640
CoroMill® volhardmetalen vlakfrees R216.36-20045ICK38K1640
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R216.36-20045ICK38K1640
Rubix:A0444781
Fabrikant:5847801




Technische samenvatting
| Diameter | 20 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 20 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.36-20045ICK38K 1640
CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor opruwen met spaanbreker
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 20 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 20 mm |
| Aantal tanden | 6 |
| Snijlengte | 38 mm |
| Totale lengte | 130 mm |
| Gecentreerd snijden | ja |
| Snijmateriaal | carbide |
| Schroefhoek | 45 ° |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvast staal, gietijzer, titanium, nikkel |
| Nuttige lengte | 80 mm |
| Snijhoek | 90 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 990,75 excl. BTW
/ stuk
€ 1.198,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen