Referenties
HPMT:818 0700 064 08
Rubix:20140692

Productdetails : HPMT VHM FREES 818 0700 064 08 3-SN
Standaard frezen
Standaard frezen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 7 mm |
| Type schacht | ha |
| Diameter handvat | 8 mm |
| Aantal tanden | 3 |
| Snijlengte | 20 mm |
| Totale lengte | 64 mm |
| Gecentreerd snijden | ja |
| Snijmateriaal | carbide |
| Schroefhoek | 40 ° |
| Te bewerken materiaal | p, m, k, n, s |
| Snijhoek | 10 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,41 excl. BTW
/ stuk
€ 119,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen