Referenties
Tsubaki:RF2080 K1CL (P=2'') (CP)
Rubix:01265572
Fabrikant:1012802102
EAN:8718472034929



Technische samenvatting
| Ketting | ansi double pitch standard chain |
|---|---|
| Steek van de ketting | 50,8 mm |
Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL RF2080 K1
Tsubaki ANSI dubbele steek kettingen met meenemershebben dezelfde basisopbouw als enkele steek kettingen, maar de steeklengte is twee keer zo groot. Dit heeft tot voordeel dat langere transportafstandenmogelijk zijn omdat voor dezelfde toepassing de helft minder onderdelen nodig is ten opzichte van enkele steek ketting. Zo wordt slijtage tot een minimum beperkt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 199 g |
| Ketting | ansi double pitch standard chain |
| Steek van de ketting | 50,8 mm |
| Gewicht | 199 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,67 excl. BTW
/ stuk
€ 16,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen