Referenties
Dormer:S814HA10.0
Rubix:20325636
EAN:7320760642566



Productdetails : DORMER VHM KORTE VINGERFREES S814 HA10.0 MM
VHM Korte vingerfrees met DIN 6535 HA schacht DIN 6527 N 35° ALNOVA gecoat 4-snijder voor staal <1620 N/mm². Roestvast staal. Gietijzer. Nikkel en nikkellegeringen. Koper en messing legeringen. Aluminium en aluminium-magnesiumlegeringen synthetische materialen en metaalkeramiek <550 HB.
FRAISE 10,00 4D COURT S814HA FINITION CW ALNOVA
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-sterk brons (<470 HB <1500 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-sterk brons (<470 HB <1500 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Type schacht | ha |
| Diameter handvat | 10 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 22 mm |
| Totale lengte | 72 mm |
| Gecentreerd snijden | center cut |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | alcrona |
| Type | hm vingerfrees (s814-ha), universeel |
| Schroefhoek | 34 ° |
| Te bewerken materiaal | staal; rvs; gietijzer; (optioneel) non-ferrometalen |
| Nuttige lengte | 22 mm |
| Snijhoek | 9 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,90 excl. BTW
/ stuk
€ 105,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen