Referenties
INA:GAL20-UK-2RS-A
Rubix:03161350
Fabrikant:0066456580000
EAN:4012802528886

Productdetails : INA GAL 20 UK/2RS/A STANGKOP MALE
Stangkop rechtse draad
Kogelkop met buitendraad, linkse schroefdraad, onderhoudsvrij, glijlaag: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, maatserie E, vorm M, binnenring hardverchroomd, afgedicht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 330 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Diameter kop | 53 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gal..-uk-2rs |
| Lengte | 104,5 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 118,28 excl. BTW
/ stuk
€ 143,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen