Referenties
DURBAL®:BRM 30-00-501
Rubix:03279998



Productdetails : DURBAL BRM 30-00-501 RECHTS STANGKOP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Serie | brm |
| Norm | DIN ISO 12240-4 |
| Lengte | 145 mm |
| Buitendiameter | 70 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 454,06 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 549,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
