Referenties
SKF:SAL 17 ES
Rubix:03475712
Fabrikant:22272
EAN:7316577105035


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 17 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 47 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
Productdetails : SKF SAL 17 ES STANGKOP MALE
Glijlager Stangeinde Met afdichtingen
In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een staal/staal glijoppervlak. Het lager vereist onderhoud en kan via een smeeropening in het lagerhuis en via de as worden nagesmeerd. De buitendraad is leverbaar met een linkse (voorvoegsel SAL) of rechtse schroefdraad.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 188 g |
| Binnendiameter | 17 mm |
| Diameter kop | 47 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | sal |
| Binnendraad | m 16 |
| Dyn. belasting | 21,2 N |
| Lengte | 94 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,84 excl. BTW
/ stuk
€ 78,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 93 dagen