Referenties
INA:GAKSL20-PS
Rubix:A0134695
Fabrikant:0598909670000
EAN:4012802545098


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 51 mm |
| Materiaal | hoogwaardig staal (binnenring: x105crmo17; buitenring & behuizing: x8crnis18-9); glijdend contactoppervlak: corrosiebestendig staal + ptfe-film |
Productdetails : INA GAKSL 20 PS STANGKOP MALE RVS
Corrosiebestendige stang einde, met externe draad, onderhoudsvrij, glijlaag: PTFE-film, DIN ISO 12240-4, afmetingsserie K, type F, open ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 355 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Diameter kop | 51 mm |
| Materiaal | hoogwaardig staal (binnenring: x105crmo17; buitenring & behuizing: x8crnis18-9); glijdend contactoppervlak: corrosiebestendig staal + ptfe-film |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gaksl..-ps |
| Type | f |
| Gewicht | 0,35 kg |
| Dyn. belasting | 57000 N |
| Hoek | 15 ° |
| Dikte | 18 mm |
| Diameter cilinderboring | 20,021 mm |
| Verbinding | external thread |
| Norm | din iso 12240-4 |
| Lengte | 104 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 278,84 excl. BTW
/ stuk
€ 337,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen