SKF SALKAC 5 M STANGKOP MALE

Stangkoppen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SALKAC 5 M
Rubix:03083475
Fabrikant:22402
EAN:7316577042996
SKF SALKAC 5 M STANGKOP MALE
Technische samenvatting
Binnendiameter5 mm
Diameter kop19 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SALKAC 5 M STANGKOP MALE


Glijlager stangkop Geen
In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een staal/brons glijoppervlak. Het lager vereist onderhoud, afmeting 6 en groter kunnen via een smeernippel in het lagerhuis en via de schacht worden nagesmeerd. De binnendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SAL) of rechtse schroefdraad.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht15 g
Binnendiameter5 mm
Diameter kop19 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingc2
Seriesalkac
Binnendraadm 5
Dyn. belasting3,25 N
Lengte44 mm
Buitendiameter19 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
59,74 excl. BTW
/ stuk
72,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen