SKF SAKAC 8 M STANGKOP MALE

Stangkoppen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SAKAC 8 M
Rubix:03083436
Fabrikant:22240
EAN:7316577036117
SKF SAKAC 8 M STANGKOP MALE
Technische samenvatting
Binnendiameter8 mm
Diameter kop25 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SAKAC 8 M STANGKOP MALE


In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een staal/brons glijoppervlak. Het lager vereist onderhoud, afmeting 6 en groter kunnen via een smeernippel in het lagerhuis en via de schacht worden nagesmeerd. De binnendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SAL) of rechtse schroefdraad.

Sterke punten

- Geschikt waar een tekort aan smeermiddel kan optreden
- Eenvoudig en direct te monteren
- Gemakkelijk opnieuw te smeren (maten ≥ 6)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht40 g
Binnendiameter8 mm
Diameter kop25 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingc2
Seriesakac
Binnendraadm 8
Dyn. belasting7,2 N
Lengte56 mm
Buitendiameter25 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
35,99 excl. BTW
/ stuk
43,55 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden