Referenties
SKF:SA 10 E
Rubix:03083393
Fabrikant:22056
EAN:7316577002525


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 10 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 30 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
Productdetails : SKF SA 10 E STANGKOP MALE
In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een staal/staal glijoppervlak. Het lager vereist onderhoud en kan alleen vanaf de zijkant worden nagesmeerd. De buitendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SAL) of rechtse schroefdraad.
Sterke punten
- Lange levensduur
- Onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware, constante richtingsbelastingen
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Eenvoudig en klaar om te monteren
- Onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware, constante richtingsbelastingen
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Eenvoudig en klaar om te monteren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 50 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Diameter kop | 30 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | sa |
| Binnendraad | m 10 |
| Dyn. belasting | 8,15 N |
| Lengte | 65 mm |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,55 excl. BTW
/ stuk
€ 56,33 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden