INA GAKR 6 PW/A STANGKOP MALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie
Referenties
INA:GAKR6-PW-A
Rubix:03160394
Fabrikant:0066336410000
EAN:4012802524567
INA GAKR 6 PW/A STANGKOP MALE
Technische samenvatting
Binnendiameter6 mm
Diameter kop20 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GAKR 6 PW/A STANGKOP MALE


Combinatie staal/brons. Draadstang DIN ISO 12 240-4 serie K, type M. GAKL: linkse schroefdraad, GAKR: rechtse schroefdraad.
Rod end GAKR..-PW, external threads, maintenance-free

Sterke punten

Ondersteunt radiale belastingen in tractie of compressie. Beschermd tegen corrosie door verzinken. Klein volume.

Toepassingen

Geschikt voor wisselende belastingen en onder bepaalde omstandigheden voor eenrichtingsbelasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)46x20x6 mm
Logistiek gewicht22 g
Binnendiameter6 mm
Diameter kop20 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegakr..-pw
Lengte46 mm
Buitendiameter16 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
30,11 excl. BTW
/ stuk
36,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen