INA GIR 17 UK STANGKOP FEMALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie
Referenties
INA:GIR17-UK
Rubix:03160662
Fabrikant:0066354580000
EAN:4012802526769
INA GIR 17 UK STANGKOP FEMALE
Technische samenvatting
Binnendiameter17 mm
Diameter kop46 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GIR 17 UK STANGKOP FEMALE


Kop met schroefdraad, kan worden onderhouden, conform DIN ISO 12 240-4, niet aan de rechterkant.
Rod end with internal thread, maintenance-free, sliding layer: PTFE composite, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type F, inner ring curved surface with hard chromium coating, open design, right hand thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)90x46x17 mm
Gewicht verpakking246 g
Binnendiameter17 mm
Diameter kop46 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegir..-uk
Buitendiameter30 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
62,49 excl. BTW
/ stuk
75,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen