INA GIHRK 20 DO/B STANGKOP FEMALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie
Referenties
INA:GIHRK20-DO-B
Rubix:03160556
Fabrikant:0066331020000
EAN:4012802523850
INA GIHRK 20 DO/B STANGKOP FEMALE
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Diameter kop56 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GIHRK 20 DO/B STANGKOP FEMALE


Hydraulisch stanguiteinde, met draadklemsysteem, rechtse draad, onderhoudsplichtig, glijdend contactoppervlak

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)78x56x20 mm
Logistiek gewicht440 g
Binnendiameter20 mm
Diameter kop56 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegihrk..-do
Buitendiameter35 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
112,39 excl. BTW
/ stuk
135,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen