INA GAR 6 UK STANGKOP MALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie
Referenties
INA:GAR6-UK
Rubix:03160472
Fabrikant:0066342220000
EAN:4012802525342
INA GAR 6 UK STANGKOP MALE
Technische samenvatting
Binnendiameter6 mm
Diameter kop21 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GAR 6 UK STANGKOP MALE


Combinatie: Hard chroom/PTFE. Draadstang DIN ISO 12 240-4 serie E, type M. GAR: rechtse schroefdraad, GAL: linkse schroefdraad.
Rod end with external thread, right hand thread, maintenance-free, sliding layer: PTFE composite, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type M, inner ring curved surface with hard chromium coating, open design

Sterke punten

Ondersteunt eenrichtingsbelasting. Onder bepaalde omstandigheden ondersteunt het wisselende belastingen.

Toepassingen

Geschikt voor langzame bewegingen met lage tot gemiddelde oscillatiehoeken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)46,5x21x6 mm
Gewicht verpakking18 g
Binnendiameter6 mm
Diameter kop21 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegar..-uk
Lengte46,5 mm
Buitendiameter14 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
36,44 excl. BTW
/ stuk
44,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen