Referenties
INA:GAKL16-PB
Rubix:03160352
Fabrikant:0066333660000
EAN:4012802524079

Productdetails : INA GAKL 16 PB STANGKOP MALE
Stangkop met buitendraad, linkse draad, onderhoudsplichtig, glijcontactoppervlak: staal/brons, DIN ISO 12240-4, afmetingsreeks K, type M, open ontwerp
Sterke punten
Ondersteunt radiale belastingen in tractie of compressie. Beschermd tegen corrosie door verzinken. Klein volume.
Toepassingen
Geschikt voor wisselende belastingen en onder bepaalde omstandigheden voor eenrichtingsbelasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 221 g |
| Binnendiameter | 16 mm |
| Diameter kop | 42 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gakl..-pb |
| Lengte | 87 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,40 excl. BTW
/ stuk
€ 99,70 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden