Referenties
Fluro:GASW 5
Rubix:A0722916




Productdetails : FLURO GASW 5 GEWRICHTSLAGER
Gelenkkop GASW 14
Materiaal behuizing: automaatstaal 11SMn30+C, gedraaid, verzinkt
Materiaal lagerschaal: automaatstaal 11SMn30+C, verzinkt, met ingelijmd PTFE-weefsel
Materiaal binnenring: lagerstaal 100Cr6, gehard, geslepen, gepolijst
Breedte binnenring: 8 mm
Lengte tot midden oog: 33 mm
Materiaal lagerschaal: automaatstaal 11SMn30+C, verzinkt, met ingelijmd PTFE-weefsel
Materiaal binnenring: lagerstaal 100Cr6, gehard, geslepen, gepolijst
Breedte binnenring: 8 mm
Lengte tot midden oog: 33 mm
Toepassingen
Toepassing bij hoge dynamische trek-/drukbelasting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 5 mm |
| Diameter kop | 18 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gasw |
| Binnendraad | no |
| Norm | din iso 12240-4 |
| Lengte | 42 mm |
| Buitendiameter | 18 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833038 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,96 excl. BTW
/ stuk
€ 14,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
