SKF SIQG 100 ES STANGKOP

Stangkoppen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SIQG 100 ES
Rubix:03084509
Fabrikant:23592
EAN:7316577730503
SKF SIQG 100 ES STANGKOP
Technische samenvatting
Binnendiameter100 mm
Diameter kop215 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SIQG 100 ES STANGKOP


Stangkop met glijlager Geen
In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een staal/staal glijoppervlak. De binnenring is verlengd aan beide zijden. Het lager vereist onderhoud en kan via een smeernippel in het lagerhuis en bij afmetingen 16 en groter ook via de as worden nagesmeerd. De binnendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SIL) of rechtse schroefdraad.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht25700 g
Binnendiameter100 mm
Diameter kop215 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingcn
Seriesiqg..es
Binnendraadm 80x3
Dyn. belasting610 N
Lengte324,5 mm
Buitendiameter212,5 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.967,67 excl. BTW
/ stuk
2.380,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen