Referenties
SKF:SIKB 18 F
Rubix:03083639
Fabrikant:23446
EAN:7316577003867


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 18 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 47 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
Productdetails : SKF SIKB 18 F STANGKOP FEMALE
Deze SKF stangkoppen hebben een spuitgegoten PTFE FRP glijlaag tussen het lagerhuis en de binnenring. Deze combinatie van glijoppervlak is onderhoudsvrij. De buitendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SAL) of rechtse schroefdraad.
Sterke punten
- Lange levensduur
- Onderhoudsvrij
- Relatief ongevoelig voor verontreinigingen
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Eenvoudig en klaar voor montage
- Onderhoudsvrij
- Relatief ongevoelig voor verontreinigingen
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Eenvoudig en klaar voor montage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 303,8 g |
| Binnendiameter | 18 mm |
| Diameter kop | 47 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | sikb |
| Binnendraad | m 18x1,5 |
| Dyn. belasting | 26 N |
| Lengte | 96 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 149,64 excl. BTW
/ stuk
€ 181,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen