Referenties
INA:GIKR5-PW-A
Rubix:03160850
Fabrikant:0066350830000
EAN:4012802526264

Productdetails : INA GIKR 5 PW/A STANGKOP FEMALE
Combinatie staal/PTFE. Stang met schroefdraad DIN ISO 12 240-4 serie K, type F.
Kogelkop met binnendraad, rechtsdraad, onderhoudsvrij, glijlaag: PTFE-folie, buitenring van messing, DIN ISO 12240-4, maatreeks K, bouwvorm F, open uitvoering
Sterke punten
Ondersteunt eenrichtingsbelasting. Onder bepaalde omstandigheden ondersteunt het wisselende belastingen.
Toepassingen
Geschikt voor langzame bewegingen met lage tot gemiddelde oscillatiehoeken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 19 g |
| Binnendiameter | 5 mm |
| Diameter kop | 18 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gikr..-pw |
| Buitendiameter | 13 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,72 excl. BTW
/ stuk
€ 68,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen