INA GIL 35 UK/2RS/A STANGKOP FEMALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie
Referenties
INA:GIL35-UK-2RS-A
Rubix:03161282
Fabrikant:0066456070000
EAN:4012802528800
INA GIL 35 UK/2RS/A STANGKOP FEMALE
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Diameter kop82 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GIL 35 UK/2RS/A STANGKOP FEMALE


Rod einde met interne draad, onderhoudsvrij, glijlaag: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, dimensieserie E, type F, binnenring gebogen oppervlak met harde chroomcoating, afgesloten, linkerdraad.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1430 g
Binnendiameter35 mm
Diameter kop82 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegil..-uk-2rs
Buitendiameter55 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
304,28 excl. BTW
/ stuk
368,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen