SKF SA 17 ES STANGKOP MALE

Stangkoppen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SA 17 ES
Rubix:03083400
Fabrikant:22071
EAN:7316577002570
SKF SA 17 ES STANGKOP MALE
Technische samenvatting
Binnendiameter17 mm
Diameter kop47 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SA 17 ES STANGKOP MALE


In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een staal/staal glijoppervlak. Het lager vereist onderhoud en kan via een smeeropening in het lagerhuis en via de as worden nagesmeerd. De buitendraad is leverbaar met een linkse (voorvoegsel SAL) of rechtse schroefdraad.

Sterke punten

- Lange levensduur
- Onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware, constante richtingsbelastingen
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Eenvoudig en klaar om te monteren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht190 g
Binnendiameter17 mm
Diameter kop47 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingcn
Seriesa
Binnendraadm 16
Dyn. belasting21,2 N
Lengte94 mm
Buitendiameter47 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
67,44 excl. BTW
/ stuk
81,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen