Referenties
Fluro:GARSW 10 RR
Rubix:0399014804




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 10 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 28 mm |
| Materiaal | behuizing: roestvrij staal 1.4057, gesmeed, gepolijst<br/> lagerschaal: roestvrij staal 1.4571 met ingelijmd ptfe-weefsel<br/> binnenring: roestvrij staal 1.4034, gehard, geslepen, gepolijst<br/>breedte binnenring: 14 mm<br/>lengte tot midden van het oog: 48 mm |
Productdetails : FLURO GARSW 10 RR STANGKOP RVS
Gewrichtskop
Behuizing: roestvrij staal 1.4057, gesmeed, gepolijst
Lagerschaal: roestvrij staal 1.4571 met ingelijmd PTFE-weefsel
Binnenring: roestvrij staal 1.4034, gehard, geslepen, gepolijst
Breedte binnenring: 14 mm
Lengte tot midden van het oog: 48 mm
Lagerschaal: roestvrij staal 1.4571 met ingelijmd PTFE-weefsel
Binnenring: roestvrij staal 1.4034, gehard, geslepen, gepolijst
Breedte binnenring: 14 mm
Lengte tot midden van het oog: 48 mm
Toepassingen
Toepassing bij hoge dynamische trek-/drukbelasting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 10 mm |
| Diameter kop | 28 mm |
| Materiaal | behuizing: roestvrij staal 1.4057, gesmeed, gepolijst<br/> lagerschaal: roestvrij staal 1.4571 met ingelijmd ptfe-weefsel<br/> binnenring: roestvrij staal 1.4034, gehard, geslepen, gepolijst<br/>breedte binnenring: 14 mm<br/>lengte tot midden van het oog: 48 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | garsw..rr |
| Norm | din iso 12240-4 |
| Lengte | 62 mm |
| Buitendiameter | 28 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833038 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,51 excl. BTW
/ stuk
€ 65,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen