Referenties
INA:GK35-DO
Rubix:03160716
Fabrikant:0066357920000
EAN:4012802527292

Productdetails : INA GK 35 DO STANGKOP
Hydraulic rod end according to ISO24652 and DIN ISO 12240-4, dimension series E, form S with circular weld end, maintenance required, sliding pair steel/steel, open
Hydraulisch stanguiteinde, met rond lasvlak, onderhoudsplichtig, glijcontactoppervlak: staal/staal, DIN ISO 12240-4, afmetingsreeks E, type S, open ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 102x82x35 mm |
| Logistiek gewicht | 978 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Diameter kop | 82 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gk..-do |
| Buitendiameter | 55 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 119,25 excl. BTW
/ stuk
€ 144,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen