INA GAL 8 DO STANGKOP MALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie
Referenties
INA:GAL8-DO
Rubix:03160419
Fabrikant:0066339350000
EAN:4012802524895
INA GAL 8 DO STANGKOP MALE
Technische samenvatting
Binnendiameter8 mm
Diameter kop24 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GAL 8 DO STANGKOP MALE


Stangkop met buitendraad, linkse draad, onderhoudsplichtig, glijcontactoppervlak: staal/staal, DIN ISO 12240-4, afmetingsreeks E, type M, open

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht33 g
Binnendiameter8 mm
Diameter kop24 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegal..-do
Lengte54 mm
Buitendiameter16 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
37,24 excl. BTW
/ stuk
45,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen