Referenties
INA:GK45-DO
Rubix:03160720
Fabrikant:0066358140000
EAN:4012802527254

Productdetails : INA GK 45 DO STANGKOP
Hydraulic rod end according to ISO24652 and DIN ISO 12240-4, dimension series E, form S with circular weld end, maintenance required, sliding pair steel/steel, open
Hydraulisch stanguiteinde, met rond lasvlak, onderhoudsplichtig, glijcontactoppervlak: staal/staal, DIN ISO 12240-4, afmetingsreeks E, type S, open ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 128x102x45 mm |
| Logistiek gewicht | 1890 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Diameter kop | 102 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gk..-do |
| Buitendiameter | 68 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 234,68 excl. BTW
/ stuk
€ 283,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen