Referenties
SKF:SILA 60 ES-2RS
Rubix:03475783
Fabrikant:23527
EAN:7316570105223



Productdetails : SKF SILA 60 ES-2RS STANGKOP FEMALE
Stangkop met afdichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6300 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | sila |
| Dyn. belasting | 245 N |
| Lengte | 324 mm |
| Buitendiameter | 137 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 969,57 excl. BTW
/ stuk
€ 1.173,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
