INA GAL 35 DO/2RS STANGKOP MALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie
Referenties
INA:GAL35-DO-2RS
Rubix:03161358
Fabrikant:0066338380000
EAN:4012802524758
INA GAL 35 DO/2RS STANGKOP MALE
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Diameter kop82 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GAL 35 DO/2RS STANGKOP MALE


Stangkop met buitendraad, linkse draad, onderhoudsplichtig, glijcontactoppervlak: staal/staal, DIN ISO 12240-4, afmetingsreeks E, type M, afgedicht ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1462 g
Binnendiameter35 mm
Diameter kop82 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegal..-do-2rs
Lengte181 mm
Buitendiameter55 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
217,68 excl. BTW
/ stuk
263,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen