INA GIL 6 DO STANGKOP FEMALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie
Referenties
INA:GIL6-DO
Rubix:03160643
Fabrikant:0066440150000
EAN:4012802528626
INA GIL 6 DO STANGKOP FEMALE
Technische samenvatting
Binnendiameter6 mm
Diameter kop21 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GIL 6 DO STANGKOP FEMALE


Stangkop met binnendraad, linkse draad, onderhoudsplichtig, glijcontactoppervlak: staal/staal, DIN ISO 12240-4, afmetingsreeks E, type F, open ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht23 g
Binnendiameter6 mm
Diameter kop21 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegil..-do
Buitendiameter14 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
39,98 excl. BTW
/ stuk
48,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen