INA GAL 17 DO STANGKOP MALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie
Referenties
INA:GAL17-DO
Rubix:03161106
Fabrikant:0066307230000
EAN:4012802523119
INA GAL 17 DO STANGKOP MALE
Technische samenvatting
Binnendiameter17 mm
Diameter kop46 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GAL 17 DO STANGKOP MALE


Stangkop met buitendraad, linkse draad, onderhoudsplichtig, glijcontactoppervlak: staal/staal, DIN ISO 12240-4, afmetingsreeks E, type M, open

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht202 g
Binnendiameter17 mm
Diameter kop46 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegal..-do
Lengte92 mm
Buitendiameter30 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
64,54 excl. BTW
/ stuk
78,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen