SKF SIKAC 16 M/VZ019 STANGKOP FEMALE

Stangkoppen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:SIKAC 16 M/VZ019
Rubix:03475768
Fabrikant:23425
EAN:7316570477771
SKF SIKAC 16 M/VZ019 STANGKOP FEMALE

Technische samenvatting

Binnendiameter16 mm
Diameter kop43 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SIKAC 16 M/VZ019 STANGKOP FEMALE


In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een staal/brons glijoppervlak. Het lager vereist onderhoud, afmeting 6 en groter kunnen via een smeernippel in het lagerhuis en via de schacht worden nagesmeerd. De binnendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SIL) of rechtse schroefdraad.

Sterke punten

- Geschikt waar smeermiddeltekort kan optreden
- Eenvoudig en kant-en-klaar om te monteren
- Gemakkelijk opnieuw te smeren (maten 65 6)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht226,6 g
Binnendiameter16 mm
Diameter kop43 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingc2
Seriesikac
Binnendraadm 16x1,5
Dyn. belasting21,6 N
Lengte86 mm
Buitendiameter43 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 90,29 excl. BTW
/ stuk
€ 109,25 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden