Referenties
Gedore:895 16x18
Rubix:10013582
Fabrikant:6580650
EAN:4010886658062

Productdetails : GEDORE MACHINESLEUTEL 895 - 16 X 18 MM
• uitvoering volgens DIN 895, ISO 3318, ISO 1085
• bekstand = 15°
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3
• mangaan-gefosfateerd tot 34x36 mm, staalgrijs vanaf 36x41 mm
• * niet genormeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 80 g |
| Opening | 16x18 |
| Lengte | 168 mm |
| Type | platte sleutel |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
